曜日別特売
MXQ12-50ZA-M9B-X2200 MXQ_Z_X2200 - 高さ互換タイプ/サイドアジャスタ仕様 SMC 68342899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z_X2200 - 高さ互換タイプ/サイドアジャスタ仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X2200) サイドアジャスタ仕様、サイドアジャスタ位置:-注文コード68342899品番MXQ12-50ZA-M9B-X2200
参考基準価格(税別)¥52,690販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50ボディオプション(-) 標準形仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X2200) サイドアジャスタ仕様、サイドアジャスタ位置:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする