PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68343512 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。

容量(mL)25 目盛(mL)0.05 材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE 全長(mm)720 規格DIN クラスAS、ISO クラスA 許容誤差(mL)±0.03
注意
※目盛読取までの待ち時間は30秒です。
※製品によりコックの色や全長が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする