宮原計量器
宮原計量器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
宮原計量器の ビュレット
宮原計量器の ビュレット本体
ビュレット(ガラス活栓)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68343616
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
目盛(mL)
0.10
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
855
色
茶
規格
JIS R 3505 クラスA
許容誤差(mL)
±0.05