アローヒネノ
アローヒネノの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アローヒネノの ビュレット
アローヒネノの ビュレット本体
ビュレット茶(PTFE活栓)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68343713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,070
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
目盛(mL)
0.1
材質
本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
全長(mm)
約840
規格
JIS R 3505 クラスA
許容誤差(mL)
±0.05