climbing(クライミング)
メスピペット(中間目盛)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
2
0.1
0.3
0.5
10
1
20
25
2
50
5
1目盛(mL)
0.02
0.001
0.005
0.1
0.01
0.02
0.2
0.05
目盛(mL)
0.02
0.001
0.005
0.1
0.01
0.02
0.2
0.05
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68343826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
容量(mL)
2
目盛(mL)
0.02
全長(mm)
360
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
規格
JIS R 3505 クラスA
1目盛(mL)
0.02
許容誤差(mL)
±0.015
カラーコード
黒
外径(Φmm)
吸引管:7
JIS規格
JIS R 3505 クラスA
先端穴径(mm)
0.7
本体径(mm)
7