エクストラlongsystemracktip805 1200μL 96×10rack
全長130mmのエクストラロングチップは 15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。
目盛付き
RNase/DNase/Human-DNAフリー
- 材質
- チップ・プレート:ポリプロピレン
ラック:ポリカーボネート
- 全長(mm)
- 130
- 品番
- 120-805C
- 品名
- 1200μLエクストラロング システムラック
- 目盛
- 50/100/200/500/800/1000μL
- 滅菌
- ×
- 入数
- 960本 (96本×10ラック)
- 内容量
- 1箱
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
カテゴリ





















