climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
メスピペット(先端目盛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68343862
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
容量(mL)
0.2
目盛(mL)
0.002
全長(mm)
350
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA
許容誤差(mL)
±0.005
カラーコード
白2本