climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
メスピペット(先端目盛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68343905
品番
-
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
容量(mL)
1
目盛(mL)
0.01
全長(mm)
360
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA
許容誤差(mL)
±0.01
カラーコード
黄