宮原計量器
宮原計量器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
宮原計量器の ピペット/ピペッター/スポイト
宮原計量器の ピペット
細菌用メスピペット(先端目盛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68343975
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
牛乳用メスピペットです。
容量(mL)
1.1
目盛(mL)
0.01(0〜0.1mL)、0.1(1mL以上)
全長(mm)
360
材質
硼珪酸ガラス
許容誤差(mL)
±0.03