色グレー
サイズL
仕様ペン差し付(左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズベーシックワーク
胸囲(cm)110
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)46
袖丈(cm)23
着丈(cm)74
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-9040-02
生地バーバリー
色番004
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈半袖