アイトス
AZ-531 ベーシックワーク 半袖シャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ライトベージュ
グレー
アースグリーン
ブルー
ライトベージュ
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68344455
品番
AZ531
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。
色
ライトベージュ
サイズ
S
仕様
ペン差し付(左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-9040-32
生地
バーバリー
色番
012
生地性能
帯電防止
名入れ
可
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。