ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
JK-PPボトル広口(中栓なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68344842
品番
JK-50W
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質
本体・フタ/PP、目盛入
容量(mL)
50
目盛(mL)
10
口内径(Φmm)
21.5
胴径×全高(Φmm×mm)
39×79