ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFAボトル広口(中栓なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68344903
品番
KW-1000
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質
本体・フタ/PFA
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
45
胴径×全高(Φmm×mm)
94×200
耐熱温度(℃)
260