AZ-562 ベーシックワーク7650 7650長袖サマージャンパー(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68344972 品番 AZ562
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

永久不滅のヴィンテージデザイン。肌にやさしく耐久性に富む綿素材を使用。

カーキ サイズ6L 仕様比翼ボタン仕様、ペン差し付(左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ジャンパー 材質ボタン/糸付ボタン シリーズベーシックワーク 胸囲(cm)155 混率(%)綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)67 着丈(cm)74 アズワン品番64-4928-57 生地バーバリー 色番002 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする