※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE 試料分解容器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68344982 品番HUT-100
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。

種別HU-100用PTFE試料容器100mL 材質内筒/PTFE(特殊成形) 耐圧(MPa)15 最高使用温度(℃)230 容量(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする