※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三愛科学
三愛科学の ガラス・樹脂・金属容器
三愛科学の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三愛科学の 保存缶
PTFE試料分解容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
材質
内筒/PTFE(特殊成形)
種別
HU-50用PTFE試料容器50mL
注文コード
68345068
品番
HUT-50
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別
HU-50用PTFE試料容器50mL
耐圧(MPa)
15
最高使用温度(℃)
230
材質
内筒/PTFE(特殊成形)
容量(mL)
50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。