ポリエチレン細口手付瓶

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68345174 品番 1.8L丸手付
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

注ぎやすい手付のポリエチレン瓶です。

材質HDPE 容量(mL)1800 口内径(Φmm)24 胴径×全高(Φmm×mm)109×306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68345183
2023-04-18
用途:
添加剤(油)の業販用の容器に使用してます。
株式会社北栄研コーポレーション 様

手付きなので、お客様から取扱いしやすいと言われております。

対象商品:
68345183
2022-12-28
用途:
オイル添加剤の容器に使用
株式会社北栄研コーポレーション 様

取手付きなので、お客様から扱い易いと言われております。

対象商品:
68345183
2019-01-04
用途:
オイルの詰め替え用
びぃずるうむ 様 (サービス業)

内蓋もついていて、とても使いやすそうです。
また、小口で購入出来るのがとても有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする