ポリカーボネート広口瓶(中栓付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68345208 品番PCF-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。

材質本体/PC、蓋・中栓/PE 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-100〜135 口内径(Φmm)33 胴径×全高(Φmm×mm)50×90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68345208 PCF-100 33145621 100ML広口 ポリカーボネート瓶(広口) アズワン ポリカーボネート瓶(広口) アズワン 1本 337 税込371 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする