Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Nalgene強化ボトル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68345244
品番
2126-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質
本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
容量(mL)
1000
色
半透明
口内径(Φmm)
39
胴径×全高(Φmm×mm)
93×226
口形状
広口
耐熱温度(℃)
121