Nalgene強化ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68345253 品番 2126-2000
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。

材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE 容量(mL)2000 半透明 口内径(Φmm)39 胴径×全高(Φmm×mm)119×260 口形状広口 耐熱温度(℃)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする