Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Nalgene大型透明丸型瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68345296
品番
2251-0020
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質
本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
容量(L)
10
色
透明
口内径(Φmm)
66
胴径×全高(Φmm×mm)
253×394
アズワン品番
1-7904-01