ポリエチレン角型瓶

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68345314 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。

材質HDPE 容量(mL)1000 仕様中栓付 口内径(Φmm)24 外寸法(mm)110×61×192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68345314
2024-09-12
用途:
液体保存
サービス業

安いながらもしっかりとした作りでコスパ一番ではないかと思います。

対象商品:
68345314
2020-05-10
用途:
IPAの保存容器として

尻漏りが激しく、液が多めの時はもちろん液の残量が非常に少なくても尻漏りする。私は「尻漏り名人」と名前を付けたいぐらいです。角型なので保管スペースが小さくてすむのと、1リットルの割には小ぶりで掴みやすい。などの長所があるだけに、非常に残念です。中栓無しで密閉されればもっと便利だけど。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする