高橋化成
高橋化成の ガラス・樹脂・金属容器
高橋化成の びん/容器類
高橋化成の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン角型瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
注文コード
68345384
品番
10L角F
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
容量(L)
10
口内径(Φmm)
41.5
フタ
中栓付
外寸法(mm)
236×169×348