高橋化成
高橋化成の ガラス・樹脂・金属容器
高橋化成の びん/容器類
高橋化成の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン角型瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10(2ツ口)
注文コード
68345393
品番
10L平角(2ツ口)
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
容量(L)
10(2ツ口)
口内径(Φmm)
36.5
フタ
ソフトロンパッキン付
外寸法(mm)
304×156×325