高橋化成
高橋化成の ガラス・樹脂・金属容器
高橋化成の びん/容器類
高橋化成の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン角型瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
68345402
品番
1L角手付
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
容量(L)
1
口内径(Φmm)
24
フタ
中栓付
外寸法(mm)
131×54×212