高橋化成
高橋化成の ガラス・樹脂・金属容器
高橋化成の びん/容器類
高橋化成の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン角型瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
注文コード
68345418
品番
20L広角(BL)
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
容量(L)
20
口内径(Φmm)
50.5
フタ
中栓付
外寸法(mm)
355×185×428