高橋化成
高橋化成の ガラス・樹脂・金属容器
高橋化成の びん/容器類
高橋化成の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン角型瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20(2ツ口)
注文コード
68345427
品番
20L平角(2ツ口)
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
容量(L)
20(2ツ口)
口内径(Φmm)
37
フタ
ソフトロンパッキン付
外寸法(mm)
350×186×409