高橋化成
高橋化成の ガラス・樹脂・金属容器
高橋化成の びん/容器類
高橋化成の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン角型瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
注文コード
68345436
品番
2L角B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
容量(L)
2
口内径(Φmm)
24
フタ
中栓付
外寸法(mm)
135×96×228