高橋化成
高橋化成の ガラス・樹脂・金属容器
高橋化成の びん/容器類
高橋化成の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン角型瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
注文コード
68345463
品番
5L角B
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
容量(L)
5
口内径(Φmm)
30
フタ
中栓付
外寸法(mm)
205×128×276