正角13 危険物収納缶(UNマーク取得) 積水マテリアル 68345506

危険物収納缶(UNマーク取得)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)13
内容量1個注文コード68345506品番正角13
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。

容量(L)13材質本体・フタ/HDPE(改ざん防止キャップ付)口内径(Φmm)50外寸法(mm)270×270×285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする