Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Nalgene丸型ボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
注文コード
68345594
品番
8250-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,700
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質
本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE
容量(L)
20
口内径(Φmm)
64
胴径×全高(Φmm×mm)
286×528
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68345594
8250-50
33142751
2250-0050
ナルゲン薬品瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific
1本
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました