サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PE広口下口活栓付瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68345664
品番
2097
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
レバーコック付のポリ瓶です。
材質
本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
容量(L)
20
口内径(Φmm)
96
胴径×全高(Φmm×mm)
290×446
コック
25A