NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ケミカルコック
レバーコック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68345698
品番
320907
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質
PP
適合
KTJ-10/20
先端長(mm)
20.5
材質(パッキン)
シリコンゴム
先端径(Φmm)
19(最大20)