サンコー(三甲)
サンペール用 蓋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68345865
品番
70101100WHNA
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性に優れた容器です。(蓋は別売です。) 金属ハンドルで耐久性に優れています。
材質
PE
種別
No.20用
色
乳白色
容量(L)
19.6
有効内寸(mm)
281×296×4(410)
外寸(mm)
329×332×302
内寸(mm)
302×319×281
圧縮荷重(kN[kgf])
4.90(500)
パッキン
-