マイティーパック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組(20枚) 注文コード 68346048 品番 0616-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。

容量(mL)600 材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE 寸法A(mm)135 寸法B(mm)200 寸法C(mm)39 アズワン品番61-0151-75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68346023
2020-04-22
用途:
介護用品の小分け
株式会社ひまわりらいふ 様 (医療・福祉・介護関連業)

この商品に出会うまでかなり遠回りいたしました。条件を入力して最短で欲しい商品に行きつくようにしていただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする