色ベージュ
股下(cm)70
ウエスト(cm)65〜71
仕様脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックシャーリングパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/プラスチック)
サイズM
シリーズベストT/C
混率(%)ポリエステル65、綿35
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-4967-20
生地ツイル
色番002
生地性能帯電防止
裾上げ可
性別女性用