PPパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68346425 品番 170105
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。

容量(mL)600 材質本体・フタ/PP、中栓/PE 適合(収納可能な瓶)60・120mL 全高(mm)123 底径(Φmm)88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
自転車の内装変速ハブ用メンテナンスオイルの保管および内部一式ユニットの浸漬メンテナンス
製造業

【実測重量】総重量95.9g(本体68.7g/内蓋10.9g/外蓋16.2g)
【寸法】外蓋外径φ98.58mm/本体底部外径φ87.94mm/本体上縁部内径φ87.94mm/全高124.20mm/本体内部深さ120.71mm(縁上端から底部まで)/内蓋嵌め込み深さ:約9.3mm
【総評】外蓋は溝(ピッチ約3.15mm)が3周切ってあり、嵌め込み式の内蓋と合わせて液体物を漏らさずに保管可能です。
自分はシマノ製内装3段変速ハブの内部一式ユニットの浸漬メンテナンス用容器として使用しました。シマノ・ディーラーマニュアル「Nexus」(DM-SG0006-03)の28-29ページにある「内部一式ユニットのオイルメンテナンス」で説明されている容器です。
深さ95mm(参考値545ml)まで自動車用ATFを入れ、内部ユニットを左側からリングギアユニット部まで90秒間オイルに浸し、取り出して約60秒ほど余分なオイルをきってから組み立てました。
なお、組立時にはボールリテーナー、スナップリング、(ハブ内の)ブレーキシュー、ピニオンギアに「内装ハブ用グリース(Y04130100)」を塗りました。こちらのグリースもモノタロウさんで取り扱っていて助かりました。
たった¥269円(税抜/2025年1月購入時)でシマノ純正容器(¥1300円相当!)の代用が立派に出来るのですから、満足度は★★★★★5つ「満足」です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする