曜日別特売
S-7 スチロール棒瓶 サンプラテック 68346705

スチロール棒瓶

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)120
内容量1組(10個)注文コード68346705品番S-7
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。

材質本体/PS、蓋/PE容量(mL)120外径(Φmm)58口内径(Φmm)×全高(mm)50×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68346687
2023-09-04
用途: 昆虫等の保存
農・林・水産業

確実に密閉できる点は評価できます。しかし、1個当たりの価格が高い、高すぎます。価格をもっと低価格にできたならと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする