TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
大型シール容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68347064
品番
No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/PP、蓋/PE
容量(L)
5.9
形状
角形
耐熱温度(℃)
(本体)-20~140、(蓋)-20~70
外寸法(mm)
310×235×100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68347064
No.2
39593224
6202
ジャンボシール
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました