曜日別特売
TW-200 パッキン付ボックス 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 68347098

パッキン付ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68347098品番TW-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

フタの裏側外周にシリコンパッキンを使用し、外からの湿気をシャットアウトします。透明なので、内容物が一目で確認できます。 ロック部を持っても外れる心配がないアップロック式の大型ストッパーを採用。ロック時に本体との優れた密封性を発揮するとともに、開け閉めも簡単にできます。 抗菌加工を施しています。

材質本体・フタ/PP、ストッパー/ABS、パッキン/シリコンゴム容量(L)20形状角形内寸法(mm)190×290×310機能ロック機能付き外寸法(mm)250×356×325

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68347098TW-20052302706GPAR043TW-200 パッセタイト TW-200 リス 52302706パッセタイト TW-200リス1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする