ケニス
ケニスの キッチン・調理用品
ケニスの 保存容器・調味料入れ
ケニスの シール容器・フードコンテナ
深型スチロールシール容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68347177
品番
K-6A
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
本体/PS、蓋/PE
容量(mL)
4000
形状
角形
内寸法(mm)
約240×180×80
外寸法(mm)
270×205×96