ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
丸キーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1600
注文コード
68347222
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/PE、蓋/PP
容量(mL)
1600
形状
丸
外寸法(mm)
Φ151×127
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68347222
M
32786573
B-314
丸キーパー
ラストロ(岩崎工業)
1個
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました