メジューム瓶

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68347448 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。

材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP 透明 容量(mL)100 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45 胴径×全高(Φmm×mm)56×100 耐熱温度(℃)140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
HPLC装置用
教育・研究機関

GL45規格の瓶としては安価だと思う。品質も問題なし。

対象商品:
68347484
2021-01-16
用途:
実験用
サービス業

普通のメジューム瓶です。
オートクレーブ可否の表記がないので使えないのかな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする