ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 トラスコ品番296-9262 注文コード68347728 品番017200-5001A
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
この商品は容量・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。

材質本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/PTFE張り、液切れリング/ETFE(熱可塑性フッ素樹脂) 容量(mL)500 トラスコ品番296-9262 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45 胴径×全高(Φmm×mm)86×176
注意
※高さには栓を含みません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする