SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68347798
品番
017230-10002A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質
本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/エスプレン
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
胴径×全高(Φmm×mm)
94×217
注意
※高さには栓を含みません。