SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
250
注文コード
68347807
品番
017230-2502A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質
本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/エスプレン
容量(mL)
250
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
胴径×全高(Φmm×mm)
64×138
注意
※高さには栓を含みません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68347807
017230-2502A
28592193
28807004
1PA用 シールリング(シリコーン製)
ADVANTEC
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました