ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口サンプル瓶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(20個)
注文コード
68348184
品番
M-140
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
中栓付の広口瓶です。
材質
本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
容量(mL)
140
色
クリア
胴径×全高(Φmm×mm)
55×95
口形状
広口