ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口サンプル瓶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(24個)
注文コード
68348202
品番
M-450
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
中栓付の広口瓶です。
材質
本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
容量(mL)
450
色
クリア
胴径×全高(Φmm×mm)
80×129
口形状
広口