ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口サンプル瓶
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1組(20個)
容量(mL)
900
注文コード
68348218
品番
M-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付の広口瓶です。
材質
本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
容量(mL)
900
色
クリア
胴径×全高(Φmm×mm)
95×180
口形状
広口