曜日別特売
No.40S スポイトゴム マルエム[理化学・容器] 68348762

No.40S スポイトゴム マルエム[理化学・容器] 68348762
No.40S スポイトゴム マルエム[理化学・容器] 68348762

スポイトゴム

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプS-30、60、120用
内容量1組(10個)注文コード68348762品番No.40S
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
材質シリコンゴムタイプS-30、60、120用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68348735
2024-02-02
用途: 薬品の滴下 指示薬
教育・研究機関

経年劣化で使用できなかった滴ビンが活用できるようになり大変助かりました。モノタロウさんは、在庫が豊富で、即送付してくれるなど大変助かっています。

対象商品 : 68348762
2023-02-17
用途: 酢酸の滴下瓶

天然ゴム製のものだと酢酸の瓶のスポイトがすぐに劣化してしまうためシリコン製のものに変えたところ問題なく使えるようになりました。

対象商品 : 68348744
2021-07-29
用途: スポイトゴムの交換用予備として

なぜか記載されていないが、S-20のスポイト瓶の交換部品として使用出来るのはこのサイズで天然ゴムからシリコンに交換、臭い移りも無くなり満足している

2が参考にしています
対象商品 : 68348762
2021-10-31
用途: アロマオイル スポイト交換
その他業種

精油の種類によっては、スポイトのゴムが溶けてきていて
瓶ごと交換するには勿体ないし、シリコンゴムだけないかと探していたら見つけました
どの程度もつのかわかりませんが、満足です

1が参考にしています
対象商品 : 68348744
2021-02-13
用途: マルエムS-20の交換用スポイトゴムとして使用

No.23は、商品ページにはS-10(10ml瓶)用とのみ記述されていますが、S-20(20ml瓶)にも使用できました。
瓶に入れる液体の性質によって、天然ゴムとシリコンゴムを使い分けられるのは大変便利です。
また、ゴムの交換が楽々であるのも、優れた特徴と思います。
(具体的には、スポイトのガラス部分を持ってキャップから一式引き抜き、ゴムを外して交換するだけです。差し込み深さも、スポイト側の鍔部分と、ゴム側の窪みを合わせるだけで良いので、簡単確実です)

3が参考にしています
対象商品 : 68348744
2021-04-18
用途: アロマテラピー
サービス業

精油と植物油のブレンドボトルに使用。ゴムは油脂を吸い、溶けてくるので、シリコンに付け替えて使っています。安心です

1が参考にしています
対象商品 : 68348762
2020-08-26
用途: 交換用
卸売・小売業

複数個購入したスポイド瓶(角型)120mlのスポイトのゴムが天然ゴムだったのでシリコンゴム製の物と取り換えるために購入しました。色が違うだけでサイズはピッタリと同じで簡単に着脱できますので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 68348762
2018-11-27
用途: スポイド瓶の交換に使用
サイクレット研究所

耐薬品性に優れていますが、ガラス瓶に癒着することが有りますので、もう少し硬度が有れば癒着を防げるように感じます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする